Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Kurvenrollen KRE22 PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10226023
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KRE22 PP
EAN/GTIN:
     7316570595529
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen skf
kurvenrollen
SKF-Kurvenrollen KRE22 PP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,048 kg
Innen:
10 mm
Außen:
22 mm
Breite:
36 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe mit angeformter Dich
Außenring:
ballige Mantelfläche
Exzenterring:
mit Exzenterring
Schmierung & Wartung:
Nachschmierung möglich (radiale Schmierbohrung verdeckt)
Weitere Suchbegriffe: kurvenrolle kre, 10226023, KRE22PP, SKFKRE22, KRE22SKF
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 34,11*
€ 46,22*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 35,08*
€ 49,25*
6 Tage
7
1
€ 10,00*
ab € 39,21*
€ 51,43*
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 44,85*
€ 59,83*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 44,70*
€ 61,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.