| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4547140 Herst.-Nr.: KRE 22 PPA EAN/GTIN: 7316571594613 |
| |
|
| | |
| Kurvenrolle KRE 22 PPA SKF Weitere Informationen: | | Typ: | KRE22 | Ausführung: | PPA | Innen Ø: | 13,00 mm | Außen Ø: | 22,00 mm | Breite: | 36,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Kurvenrolle | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kurvenrolle kre, Kurvenrolle, INA, SKF, Rolle, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,11* | € 46,22* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 35,08* | € 49,25* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 39,21* | € 51,43* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 44,85* | € 59,83* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 44,70* | € 61,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|