Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Kurvenrollen KRV35 PPXA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10226097
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KRV35 PPXA
EAN/GTIN:
     7316571588223
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen skf
kurvenrollen
SKF-Kurvenrollen KRV35 PPXA
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,196 kg
Innen:
16 mm
Außen:
35 mm
Breite:
52 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
kein Käfig, vollnadeliges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe mit angeformter Dich
Außenring:
zylindrische Mantelfläche
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Schmierung & Wartung:
Nachschmierung ohne Einschränkung möglich
Weitere Suchbegriffe: kurvenrolle krv, 10226097, KRV35PPXA, SKFKRV35, KRV35SKF
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 44,61*
€ 59,70*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 49,47*
€ 64,24*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 48,20*
€ 66,35*
1
€ 3,19*
ab € 53,26*
€ 68,90*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 56,24*
€ 74,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10120594
ab € 22,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.