Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurvenrolle KRV 35 PP X A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-506420
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KRV 35 PPXA
EAN/GTIN:
     7316571588223
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen skf
kurvenrollen
Kurvenrolle KRV 35 PP X A SKF
Weitere Informationen:
Typ:
KRV35
Ausführung:
PPXA
Innen Ø:
16,00 mm
Außen Ø:
35,00 mm
Breite:
52,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Kurvenrolle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kurvenrolle krv, Kurvenrolle, INA, SKF, Rolle, Wälzlager, Lager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 44,52*
€ 60,37*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 48,19*
€ 66,45*
1
€ 3,19*
ab € 53,42*
€ 68,92*
5 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 56,09*
€ 75,15*
7 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 60,98*
€ 77,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KRV35-X-PP-A
ab € 34,66*
Ähnlich
NTN
10120594
ab € 22,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.