Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Abziehhülsen AH24132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10233385
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH24132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
UKF-Abziehhülsen AH24132
Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Innen:
150 mm
Außen:
160 mm
Breite:
124 mm
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:30
Weitere Suchbegriffe: 10233385, AH24132, UKFAH24132, AH24132UKF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 155,89*
€ 198,02*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 177,27*
€ 218,93*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 265,94*
€ 313,72*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,02*
€ 235,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,15*
€ 231,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,07*
€ 213,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,35*
€ 203,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.