Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AH24132 150x160x124, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AH24132 150x160x124, Abziehhülse
UKF AH24132 150x160x124, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233386
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH24132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,000 kg
Innenmaße:
150,000 mm
Außenmaße:
160,000 mm
Breite:
124,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AH24132, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 155,89*
€ 198,02*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 177,27*
€ 218,93*
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 265,94*
€ 313,72*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,72*
€ 373,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,45*
€ 369,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,19*
€ 348,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,28*
€ 338,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,94*
€ 316,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.