Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Abziehhülsen AH24152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10233397
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH24152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
UKF-Abziehhülsen AH24152
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,4 kg
Innen:
240 mm
Außen:
280 mm
Breite:
202 mm
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:30
Weitere Suchbegriffe: 10233397, AH24152, UKFAH24152, AH24152UKF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 626,23*
€ 743,24*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 665,31*
€ 762,81*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 822,08*
€ 908,12*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,24*
€ 884,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,55*
€ 858,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,35*
€ 789,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,39*
€ 773,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 635,44*
€ 756,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,23*
€ 745,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.