Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Abziehhülsen AH24156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10233399
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH24156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
UKF-Abziehhülsen AH24156
Weitere Informationen:
Gewicht:
16,3 kg
Innen:
260 mm
Außen:
300 mm
Breite:
202 mm
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:30
Weitere Suchbegriffe: 10233399, AH24156, UKFAH24156, AH24156UKF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 692,22*
€ 807,13*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 789,15*
€ 891,87*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.153,86*
€ 1.238,40*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,13*
€ 960,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,24*
€ 934,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,81*
€ 876,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,67*
€ 858,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 705,08*
€ 839,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,22*
€ 823,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.