Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AH24156 260x300x202, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AH24156 260x300x202, Abziehhülse
UKF AH24156 260x300x202, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233400
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH24156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
16,300 kg
Innenmaße:
260,000 mm
Außenmaße:
300,000 mm
Breite:
202,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AH24156, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 687,70*
€ 807,06*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 792,59*
€ 891,66*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 1.158,21*
€ 1.237,27*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.237,27*
€ 1.472,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.230,62*
€ 1.464,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.195,27*
€ 1.422,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.172,62*
€ 1.395,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.158,21*
€ 1.378,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.