Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Abziehhülsen AH3032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10233401
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH3032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
UKF-Abziehhülsen AH3032
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Innen:
150 mm
Außen:
160 mm
Breite:
77 mm
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10233401, AH3032, UKFAH3032, AH3032UKF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 99,89*
€ 131,52*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 104,10*
€ 133,32*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 128,27*
€ 158,07*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.