Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AH3032 150x160x77, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AH3032 150x160x77, Abziehhülse
UKF AH3032 150x160x77, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233402
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH3032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,000 kg
Innenmaße:
150,000 mm
Außenmaße:
160,000 mm
Breite:
77,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AH3032, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 100,53*
€ 131,60*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 105,04*
€ 133,22*
Lager 2867
6
Frei Haus
ab € 156,47*
€ 188,82*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,82*
€ 224,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,45*
€ 223,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,78*
€ 216,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,75*
€ 204,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,47*
€ 186,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.