Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Abziehhülsen AH3056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10233419
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH3056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
UKF-Abziehhülsen AH3056
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,9 kg
Innen:
260 mm
Außen:
300 mm
Breite:
131 mm
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10233419, AH3056, UKFAH3056, AH3056UKF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 587,15*
€ 703,28*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 608,11*
€ 708,64*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 892,44*
€ 980,34*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,28*
€ 836,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,31*
€ 809,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,22*
€ 754,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,62*
€ 737,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 605,39*
€ 720,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,15*
€ 698,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.