Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AH3056 260x300x131, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AH3056 260x300x131, Abziehhülse
UKF AH3056 260x300x131, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233420
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH3056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,900 kg
Innenmaße:
260,000 mm
Außenmaße:
300,000 mm
Breite:
131,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AH3056, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 584,34*
€ 698,37*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 609,60*
€ 703,68*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 887,96*
€ 973,08*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,08*
€ 1.157,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,70*
€ 1.138,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,49*
€ 1.106,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,85*
€ 1.083,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,96*
€ 1.056,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.