Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Abziehhülsen AH3238


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10233453
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH3238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
UKF-Abziehhülsen AH3238
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,4 kg
Innen:
180 mm
Außen:
190 mm
Breite:
145 mm
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10233453, AH3238, UKFAH3238, AH3238UKF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 266,93*
€ 332,90*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 321,78*
€ 384,83*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 374,69*
€ 434,12*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,90*
€ 396,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,94*
€ 384,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,72*
€ 349,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,24*
€ 340,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 279,66*
€ 332,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,93*
€ 317,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.