Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AH3238 180x190x145, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AH3238 180x190x145, Abziehhülse
UKF AH3238 180x190x145, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233454
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH3238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,400 kg
Innenmaße:
180,000 mm
Außenmaße:
190,000 mm
Breite:
145,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AH3238, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 266,18*
€ 333,69*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 321,69*
€ 388,62*
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 375,31*
€ 440,44*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,44*
€ 524,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,75*
€ 522,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,66*
€ 492,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,50*
€ 480,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,31*
€ 446,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.