| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10233475 Herst.-Nr.: AHX2320 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| UKF-Abziehhülsen AHX2320 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1 kg | Innen: | 95 mm | Außen: | 100 mm | Breite: | 90 mm | Bauform: | Standardausführung | Kegel: | 01:12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10233475, AHX2320, UKFAHX2320, AHX2320UKF |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 45,32* | € 62,42* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,63* | € 70,14* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 66,49* | € 84,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|