Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Spannhülsen H211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF H211 50x75x37, Spannhülse
UKF H211 50x75x37, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10233605
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     H211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10233605
H211
UKFH211
H211UKF
UKF-Spannhülsen H211
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,297 kg
Innen:
50 mm
Außen:
75 mm
Breite:
37 mm
Lieferumfang:
mit Sicherungsblech und Nutmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
93
€ 5,99*
ab € 9,68*
€ 14,21*
Lager 214
93
€ 4,30*
ab € 9,43*
€ 14,23*
2 Tage
93
€ 4,90*
ab € 11,39*
€ 16,08*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.