Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF H211 50x75x37, Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF H211 50x75x37, Spannhülse
UKF H211 50x75x37, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233606
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     H211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Spannhülse H211
UKF Spannhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,297 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
75,000 mm
Breite:
37,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
93
€ 5,99*
ab € 9,67*
€ 14,17*
4 Tage
93
€ 4,30*
ab € 9,41*
€ 14,20*
Lager 2867
93
€ 4,90*
ab € 14,14*
€ 19,93*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.