Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Spannhülsen H306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF H306 25x45x31, Spannhülse
UKF H306 25x45x31, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10233713
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     H306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10233713
H306
UKFH306
H306UKF
UKF-Spannhülsen H306
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,104 kg
Innen:
25 mm
Außen:
45 mm
Breite:
31 mm
Lieferumfang:
mit Sicherungsblech und Nutmutter
Kegel:
01:12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
45
€ 4,30*
ab € 6,24*
€ 9,49*
4 Tage
45
€ 5,99*
ab € 6,58*
€ 9,73*
1 Tag
45
€ 4,90*
ab € 9,59*
€ 13,69*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.