Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF H306 25x45x31, Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF H306 25x45x31, Spannhülse
UKF H306 25x45x31, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233714
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     H306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Spannhülse H306
UKF Spannhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,104 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
45,000 mm
Breite:
31,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
€ 4,30*
ab € 6,24*
€ 9,49*
4 Tage
45
€ 5,99*
ab € 6,58*
€ 9,73*
Lager 2867
45
€ 4,90*
ab € 9,59*
€ 13,69*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.