Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Muttern KM1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF MUTTER KM1
UKF MUTTER KM1
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10234005
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KM1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10234005
UKFKM1
KM1UKF
UKF-Muttern KM1
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,006 kg
Innen:
12 mm
Außen:
22 mm
Breite:
4 mm
Artikelart:
Nutmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
501
€ 5,99*
ab € 1,37*
€ 2,17*
Lager 214
501
€ 4,30*
ab € 1,44*
€ 2,31*
1 Tag
501
€ 4,90*
ab € 2,76*
€ 4,08*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.