Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF KM1 12x22x4, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF KM1 12x22x4, Mutter
UKF KM1 12x22x4, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10234006
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KM1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Mutter KM1
UKF Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,006 kg
Innenmaße:
12,000 mm
Außenmaße:
22,000 mm
Breite:
4,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
501
€ 5,99*
ab € 1,38*
€ 2,17*
3 Tage
501
€ 4,30*
ab € 1,45*
€ 2,31*
Lager 2867
501
€ 4,90*
ab € 2,77*
€ 4,09*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.