Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Muttern KM19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF MUTTER KM19
UKF MUTTER KM19
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10234017
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KM19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10234017
KM19
UKFKM19
KM19UKF
UKF-Muttern KM19
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,55 kg
Innen:
95 mm
Außen:
125 mm
Breite:
17 mm
Artikelart:
Nutmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
49
€ 5,99*
ab € 13,57*
€ 19,84*
Lager 214
49
€ 4,30*
ab € 15,03*
€ 22,46*
2 Tage
49
€ 4,90*
ab € 24,94*
€ 33,93*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.