Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF KM19 95x125x17, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF KM19 95x125x17, Mutter
UKF KM19 95x125x17, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10234018
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KM19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Mutter KM19
UKF Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,550 kg
Innenmaße:
95,000 mm
Außenmaße:
125,000 mm
Breite:
17,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
49
€ 5,99*
ab € 13,60*
€ 19,61*
5 Tage
49
€ 4,30*
ab € 14,92*
€ 22,24*
Lager 2867
49
€ 4,90*
ab € 19,92*
€ 27,64*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.