Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Muttern KM33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF MUTTER KM33
UKF MUTTER KM33
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10234043
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KM33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10234043
KM33
UKFKM33
KM33UKF
UKF-Muttern KM33
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,31 kg
Innen:
165 mm
Außen:
210 mm
Breite:
26 mm
Artikelart:
Nutmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 59,09*
€ 77,81*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 58,94*
€ 79,92*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 102,75*
€ 127,11*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.