Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF KM33 165x210x26, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF KM33 165x210x26, Mutter
UKF KM33 165x210x26, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10234044
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KM33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Mutter KM33
UKF Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,310 kg
Innenmaße:
165,000 mm
Außenmaße:
210,000 mm
Breite:
26,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 59,09*
€ 77,81*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 58,94*
€ 79,92*
Lager 2867
6
Frei Haus
ab € 102,75*
€ 127,11*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.