Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Muttern KMT32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF MUTTER KMT32
UKF MUTTER KMT32
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10234164
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMT32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10234164
KMT32
UKFKMT32
KMT32UKF
UKF-Muttern KMT32
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,055 kg
Innen:
160 mm
Außen:
195 mm
Breite:
32 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 168,75*
€ 218,37*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 230,68*
€ 277,88*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 226,11*
€ 280,15*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,37*
€ 259,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,45*
€ 250,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,18*
€ 233,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,68*
€ 224,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 184,35*
€ 219,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,75*
€ 200,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.