Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF KMT32 160x195x32, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF MUTTER KMT32
UKF MUTTER KMT32
Artikel-Nr.:
     2867-10234163
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMT32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Mutter KMT32
UKF Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,055 kg
Innenmaße:
160,000 mm
Außenmaße:
195,000 mm
Breite:
32,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 170,19*
€ 209,78*
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 168,76*
€ 213,21*
Lager 2867
8
Frei Haus
ab € 290,00*
€ 337,47*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,47*
€ 401,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,97*
€ 399,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,08*
€ 376,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,35*
€ 365,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,00*
€ 345,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.