Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Muttern KMTA19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF MUTTER KMTA19
UKF MUTTER KMTA19
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10234208
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMTA19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10234208
KMTA19
UKFKMTA19
KMTA19UKF
UKF-Muttern KMTA19
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,142 kg
Innen:
95 mm
Außen:
125 mm
Breite:
32 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 91,14*
€ 116,68*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 89,88*
€ 118,61*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 126,08*
€ 155,73*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.