Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF KMTA19 95x125x32, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF KMTA19 95x125x32, Mutter
UKF KMTA19 95x125x32, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10234207
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMTA19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Mutter KMTA19
UKF Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,142 kg
Innenmaße:
95,000 mm
Außenmaße:
125,000 mm
Breite:
32,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 91,06*
€ 116,76*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 90,14*
€ 118,68*
Lager 2867
6
Frei Haus
ab € 126,27*
€ 155,76*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.