Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Muttern KMTA6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF MUTTER KMTA6
UKF MUTTER KMTA6
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10234234
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMTA6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10234234
KMTA6
UKFKMTA6
KMTA6UKF
UKF-Muttern KMTA6
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,16 kg
Innen:
30 mm
Außen:
48 mm
Breite:
20 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 28,72*
€ 40,02*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 28,25*
€ 40,65*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 41,02*
€ 54,03*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.