Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF KMTA6 30x48x20, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF KMTA6 30x48x20, Mutter
UKF KMTA6 30x48x20, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10234233
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMTA6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Mutter KMTA6
UKF Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,160 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
48,000 mm
Breite:
20,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 28,61*
€ 39,81*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 28,19*
€ 40,46*
Lager 2867
4
€ 4,90*
ab € 51,24*
€ 66,84*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.