Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Abziehhülsen AH2348 -H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10236192
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH2348 -H
EAN/GTIN:
     9008745750779
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
NKE-Abziehhülsen AH2348 -H
Weitere Informationen:
Gewicht:
16,2 kg
Innen:
220 mm
Außen:
260 mm
Breite:
189 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Besonderheit:
mit Nuten und Bohrungen zur vereinfachten Montage und Demont
Weitere Suchbegriffe: 10236192, AH2348H, NKEAH2348, AH2348NKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 617,70*
€ 715,72*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 707,86*
€ 789,99*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 825,94*
€ 969,76*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,76*
€ 1.154,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,17*
€ 1.122,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,07*
€ 1.050,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,91*
€ 1.029,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 845,03*
€ 1.005,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,94*
€ 982,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.