Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE AH2348 -H 220x260x189, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE AH2348 -H 220x260x189, Abziehhülse
NKE AH2348 -H 220x260x189, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10236193
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH2348 -H
EAN/GTIN:
     09008745750779
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
16,200 kg
Innenmaße:
220,000 mm
Außenmaße:
260,000 mm
Breite:
189,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Abziehhülse AH2348 -H, NKE Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 614,58*
€ 710,44*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 709,77*
€ 782,42*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 827,10*
€ 960,15*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,42*
€ 931,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,74*
€ 920,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,85*
€ 874,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,81*
€ 855,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,77*
€ 844,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.