Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Abziehhülsen AH3056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10236218
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH3056
EAN/GTIN:
     9008745750892
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
NKE-Abziehhülsen AH3056
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,9 kg
Innen:
260 mm
Außen:
300 mm
Breite:
131 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10236218, AH3056, NKEAH3056, AH3056NKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 563,86*
€ 659,27*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 673,25*
€ 752,05*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 794,81*
€ 924,90*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,90*
€ 1.100,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,10*
€ 1.074,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,00*
€ 1.006,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,72*
€ 986,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 809,66*
€ 963,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,81*
€ 945,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.