Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE AH3056 260x300x131, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE AH3056 260x300x131, Abziehhülse
NKE AH3056 260x300x131, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10236219
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH3056
EAN/GTIN:
     09008745750892
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
AH3056
Hersteller: NKE
Abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,900 kg
Innenmaße:
260,000 mm
Außenmaße:
300,000 mm
Breite:
131,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Abziehhülse AH3056, NKE Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 565,35*
€ 657,74*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 674,99*
€ 750,27*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 792,90*
€ 922,44*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,27*
€ 892,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,16*
€ 884,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,83*
€ 849,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,29*
€ 830,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,99*
€ 803,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.