Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Abziehhülsen AH3060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10236220
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH3060
EAN/GTIN:
     9008745750908
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
NKE-Abziehhülsen AH3060
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,34 kg
Innen:
280 mm
Außen:
320 mm
Breite:
145 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10236220, AH3060, NKEAH3060, AH3060NKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 637,24*
€ 735,84*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 730,56*
€ 812,86*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 933,85*
€ 1.083,07*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,07*
€ 1.288,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,92*
€ 1.264,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,28*
€ 1.184,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,79*
€ 1.161,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 953,36*
€ 1.134,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,85*
€ 1.111,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.