Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE AH3060 280x320x145, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE AH3060 280x320x145, Abziehhülse
NKE AH3060 280x320x145, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10236221
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH3060
EAN/GTIN:
     09008745750908
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
AH3060
Hersteller: NKE
Abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,340 kg
Innenmaße:
280,000 mm
Außenmaße:
320,000 mm
Breite:
145,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Abziehhülse AH3060, NKE Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 635,93*
€ 732,95*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 730,63*
€ 809,58*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 937,80*
€ 1.078,23*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,58*
€ 963,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,95*
€ 948,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,25*
€ 915,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,93*
€ 895,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,63*
€ 869,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.