Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Abziehhülsen AH3060 -H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10236222
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH3060 -H
EAN/GTIN:
     9008745750915
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
NKE-Abziehhülsen AH3060 -H
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,308 kg
Innen:
280 mm
Außen:
320 mm
Breite:
145 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Besonderheit:
mit Nuten und Bohrungen zur vereinfachten Montage und Demont
Weitere Suchbegriffe: 10236222, AH3060H, NKEAH3060, AH3060NKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 896,12*
€ 1.014,62*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.022,08*
€ 1.120,38*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 1.314,72*
€ 1.495,73*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.495,73*
€ 1.779,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.472,52*
€ 1.752,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.380,08*
€ 1.642,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.356,56*
€ 1.614,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.325,38*
€ 1.577,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.314,72*
€ 1.564,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.