Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE AH3060 -H 280x320x145, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE AH3060 -H 280x320x145, Abziehhülse
NKE AH3060 -H 280x320x145, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10236223
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH3060 -H
EAN/GTIN:
     09008745750915
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,308 kg
Innenmaße:
280,000 mm
Außenmaße:
320,000 mm
Breite:
145,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Abziehhülse AH3060 -H, NKE Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 893,12*
€ 1.010,33*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 1.025,65*
€ 1.116,71*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.311,08*
€ 1.496,29*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.116,71*
€ 1.328,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,86*
€ 1.317,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,80*
€ 1.276,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,85*
€ 1.249,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,65*
€ 1.220,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.