Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Abziehhülsen AH3134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10236234
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH3134
EAN/GTIN:
     9008745753084
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
NKE-Abziehhülsen AH3134
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,2 kg
Innen:
160 mm
Außen:
170 mm
Breite:
104 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10236234, AH3134, NKEAH3134, AH3134NKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 141,16*
€ 178,49*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 163,33*
€ 198,70*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 186,61*
€ 240,27*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,27*
€ 285,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,56*
€ 275,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,12*
€ 254,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 202,74*
€ 241,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,61*
€ 222,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.