Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE AH3134 160x170x104, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE AH3134 160x170x104, Abziehhülse
NKE AH3134 160x170x104, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10236235
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH3134
EAN/GTIN:
     9008745753084
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
AH3134
Hersteller: NKE
Abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,200 kg
Innenmaße:
160,000 mm
Außenmaße:
170,000 mm
Breite:
104,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Abziehhülse AH3134, NKE Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 141,16*
€ 178,49*
Lager 2867
5
Frei Haus
ab € 163,33*
€ 198,70*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 186,61*
€ 240,27*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,70*
€ 236,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,02*
€ 235,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,49*
€ 224,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,55*
€ 213,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.