Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Abziehhülsen AH3238 -G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10236246
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH3238 -G
EAN/GTIN:
     9008745750991
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
NKE-Abziehhülsen AH3238 -G
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,4 kg
Innen:
180 mm
Außen:
190 mm
Breite:
145 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Gewindeart:
geändertes Gewinde, an die genormten Werte angeglichen
Weitere Suchbegriffe: 10236246, AH3238G, NKEAH3238, AH3238NKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 385,38*
€ 461,07*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 435,13*
€ 502,94*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 505,72*
€ 621,46*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,46*
€ 739,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,79*
€ 714,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,22*
€ 659,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,41*
€ 643,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 527,99*
€ 628,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,72*
€ 601,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.