Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE AH3238 -G 180x190x145, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE AH3238 -G 180x190x145, Abziehhülse
NKE AH3238 -G 180x190x145, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10236247
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH3238 -G
EAN/GTIN:
     09008745750991
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,400 kg
Innenmaße:
180,000 mm
Außenmaße:
190,000 mm
Breite:
145,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Abziehhülse AH3238 -G, NKE Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 385,93*
€ 459,45*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 434,68*
€ 501,59*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 505,63*
€ 617,85*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,59*
€ 596,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,10*
€ 587,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,39*
€ 552,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,63*
€ 539,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,68*
€ 517,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.