Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Abziehhülsen AOH3056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10236270
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AOH3056
EAN/GTIN:
     9008745753329
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
NKE-Abziehhülsen AOH3056
Weitere Informationen:
Gewicht:
11 kg
Innen:
260 mm
Außen:
280 mm
Breite:
131 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
für Druckölmontage
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10236270, AOH3056, NKEAOH3056, AOH3056NKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 913,56*
€ 1.022,02*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.027,97*
€ 1.109,92*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 1.109,90*
€ 1.262,56*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,56*
€ 1.502,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.242,62*
€ 1.478,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.167,18*
€ 1.388,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.148,01*
€ 1.366,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.121,62*
€ 1.334,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.109,90*
€ 1.320,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.