Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE AOH3056 260x280x131, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE AOH3056 260x280x131, Abziehhülse
NKE AOH3056 260x280x131, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10236271
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AOH3056
EAN/GTIN:
     09008745753329
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
AOH3056
Hersteller: NKE
Abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,000 kg
Innenmaße:
260,000 mm
Außenmaße:
280,000 mm
Breite:
131,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Abziehhülse AOH3056, NKE Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 786,18*
€ 895,26*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 949,79*
€ 1.033,29*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.105,04*
€ 1.268,63*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,29*
€ 1.229,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,67*
€ 1.212,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,31*
€ 1.176,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,86*
€ 1.151,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,79*
€ 1.130,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.