Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Abziehhülsen AH3140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10239241
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AH3140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
ZEN-Abziehhülsen AH3140
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,65 kg
Innen:
190 mm
Außen:
200 mm
Breite:
134 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10239241, AH3140, ZENAH3140, AH3140ZEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 247,01*
€ 291,41*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 240,38*
€ 294,32*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 249,10*
€ 312,62*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,62*
€ 372,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,55*
€ 367,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,99*
€ 335,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,68*
€ 326,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 268,37*
€ 319,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,10*
€ 296,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.