Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Gehäusedichtungen EFS609


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10244145
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     EFS609
EAN/GTIN:
     4064327010162
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
FAG-Gehäusedichtungen EFS609
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,172 kg
Innen:
40 mm
Außen:
75,5 mm
Breite:
11 mm
Lieferumfang:
1 Satz (2 Halbringe), dichtet eine Seite eines Gehäuses ab
Ausführung:
Filzdichtung
Weitere Suchbegriffe: 10244145, EFS609, FAGEFS609, EFS609FAG, SCHAEFFLEREFS609, EFS609SCHAEFFLER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 20,617*
€ 26,737*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 21,94*
€ 28,57*
Lager 214
20
€ 4,30*
ab € 26,17*
€ 35,73*
7 Tage
20
€ 10,00*
ab € 29,54*
€ 38,03*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.