Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK-Pendelkugellager 2315 JC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10247918
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     2315 JC3
EAN/GTIN:
     0029176415913
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
din 630
NSK-Pendelkugellager 2315 JC3
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,669 kg
Innen:
75 mm
Außen:
160 mm
Breite:
55 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Innenring:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: 10247918, 2315JC3, NSK2315, 2315NSK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 146,88*
€ 183,50*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 191,04*
€ 253,10*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,10*
€ 301,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,66*
€ 284,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,80*
€ 250,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,03*
€ 243,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,04*
€ 227,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.