Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 2315 JC3, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 2315 JC3, Pendelkugellager
NSK 2315 JC3, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10247919
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     2315 JC3
EAN/GTIN:
     0029176415913
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
din 630
2315 JC3
Hersteller: NSK
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,669 kg
Weitere Suchbegriffe: NSK Pendelkugellager 2315 JC3, NSK Pendelkugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
5
Frei Haus
ab € 145,75*
€ 180,43*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 191,32*
€ 246,73*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,43*
€ 214,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,19*
€ 213,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,24*
€ 195,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.